Stilo M5 con sfera in rubino ø1,5mm, 01-M5-R1,5-L40-ML22-SWC1-BTi10

Codice art.: K651739
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
Codice articolo K651739
Codice del produttore K651739
Numero-L L40700 627
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili dritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente raggiungibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 3,1
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M5-R1,5-L40-ML22-SWC1-BTi10
  • Lunghezza effettiva: 22
  • Filettatura: M5
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 1,5
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: Titanio
  • Materiale gambo: Metallo duro