Stilo M4 sfera di rubino 4,0 mm, 01-M4-R4-L18-ML13,7-SS3-BS7

Codice art.: K651701
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
Codice articolo K651701
Codice del produttore K651701
Numero-L L40700 130967
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 2,0
  • Base ∅ : 7,0
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M4-R4-L18-ML13.7-SS3-BS7, componenti brasati
  • Lunghezza effettiva: 13,7
  • Filettatura: M4
  • Dimensioni: 0,094 X 0,015 X 0,013 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 4,0
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Lunghezza: 18
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: acciaio inossidabile
  • Articolo Renishaw n.: A-5000-7551
  • Gambo ∅ : 3
  • Metodo di connessione: Brasato