Metallo duro a pressione, M2/ D3 x 30

Codice art.: K651431
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
Codice articolo K651431
Codice del produttore K651431
Numero-L L40700 1289
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-Z3-L30-ML27,5-SWC2-BS3
  • Lunghezza effettiva: 27,5
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,064 X 0,011 X 0,009 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 3
  • Materiale della sfera: Ossido di zirconio
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro