Stilo in fibra di carbonio, M2/ D4 x 30

Codice art.: K651414
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
Codice articolo K651414
EAN / GTIN 4250516615809
Codice del produttore K651414
Numero-L L40700 1060
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: Gambo CFRP ∅ 2,0 mm, corpo base acciaio inox ∅ 3 mm, L 30,0 mm, ML 30,0 mm
  • Lunghezza effettiva: 30
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,063 X 0,01 X 0,01 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 4
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Plastica rinforzata con fibra di carbonio