• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stilo in ceramica, 4 x 50 mm

Codice art.: K651407
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K651407
EAN / GTIN 4250516607767
Codice del produttore K651407
Numero-L L40700 127920
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 2
  • Lunghezza effettiva: 33,5
  • Filettatura: M4
  • Dimensioni: 0,092 X 0,015 X 0,015 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 4
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Ceramica
  • Articolo Qmark n.: TM4-4052-C
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-0233