• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stilo 5,0 x 97,5 mm, ceramica 651328

Codice art.: K651328
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K651328
Codice del produttore K651328
Numero-L L40700 1354
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Vecchio numero di articolo: K652007
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R5-97,5-ML97,5-SCER3-BS3
  • Lunghezza effettiva: 97,5
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,123 X 0,02 X 0,02 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 5
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Ceramica