Stilo in fibra di carbonio, M3/ D10 x 75

Codice art.: K651310
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
Codice articolo K651310
Codice del produttore K651310
Numero-L L40700 1053
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M3-R10-L75-ML75-SCFC4-BS4
  • Lunghezza effettiva: 75
  • Filettatura: M3
  • Dimensioni: 0,095 X 0,015 X 0,015 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 10
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Plastica rinforzata con fibra di carbonio
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-7057