• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stilo in fibra di carbonio, 6,0 x 50 mm 651305

Codice art.: K651305
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K651305
EAN / GTIN 4250516602106
Codice del produttore K651305
Numero-L L40700 838
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M3-R6-L50-ML50-SCFC4-BS4
  • Lunghezza effettiva: 50
  • Filettatura: M3
  • Dimensioni: 0,066 X 0,005 X 0,005 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 6
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Plastica rinforzata con fibra di carbonio
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-5976