• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stilo M2, D = 0,5 mm, PS10R

Codice art.: K651276
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K651276
EAN / GTIN 4250516600478
Codice del produttore K651276
Numero-L L40700 525
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R0,5-L10-ML4-SWC0,7/0,3-BS3
  • Lunghezza effettiva: 4
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,04 X 0,04 X 0,015 M
  • Articolo ITP n.: TH M2 050 03 052
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 0,5
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: TM2-0510-R
  • Articolo Renishaw n.: A-5000-7805
  • Articolo Zeiss n.: 623062-3132-000