Stilo 3,0 x 50 mm, carburo 651268

Codice art.: K651268
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
Codice articolo K651268
EAN / GTIN 4250516600324
Codice del produttore K651268
Numero-L L40700 1230
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R3-L50-ML47,5-SWC2-v
  • Lunghezza effettiva: 47,5
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,062 X 0,008 X 0,005 M
  • Articolo ITP n.: TH M2 030 03 051
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 3
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: TM2-3051.5
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-0042