Stilo 5,0 x 40 mm, carburo 651267

Codice art.: K651267
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K651267
EAN / GTIN 4250516600409
Codice del produttore K651267
Numero-L L40700 1400
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Vecchio numero di articolo: A-5003-0048
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R5-L40-ML40-SWC2,5-BS3
  • Lunghezza effettiva: 40
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,064 X 0,01 X 0,009 M
  • Articolo ITP n.: TH M2 050 03 042
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 5
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: TM2-5042.5
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-0048