• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stilo 4,0 x 30 mm, metallo duro 651261

Codice art.: K651261
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K651261
EAN / GTIN 4250516600331
Codice del produttore K651261
Numero-L L40700 1277
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R4-L30-ML30-SWC2-BS3
  • Lunghezza effettiva: 30
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • Articolo ITP n.: TH M2 040 03 032
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 4
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: TM2-4032
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-0043