Stilo M2, carburo, ø2x20

Codice art.: K651251
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
Codice articolo K651251
EAN / GTIN 4250516600201
Codice del produttore K651251
Numero-L L40700 906
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R2-L20-ML15-SWC1-BS3
  • Lunghezza effettiva: 15
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 2
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-3822