Stilo 1,0 x 15 mm, carburo 651246

Codice art.: K651246
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
Codice articolo K651246
EAN / GTIN 4250516600096
Codice del produttore K651246
Numero-L L40700 889
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R1-L15-ML11-SWC0,8-BS3
  • Lunghezza effettiva: 11
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,043 X 0,041 X 0,01 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 1
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro