• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stilo in acciaio, 5,0 x 50 mm 651192

Codice art.: K651192
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K651192
EAN / GTIN 4250516602625
Codice del produttore K651192
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 2
  • Vecchio numero di articolo: A-5000-7521
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M4-R5-L50-ML36-SS3,5-BS7
  • Lunghezza effettiva: 36
  • Filettatura: M4
  • Dimensioni: 0,095 X 0,015 X 0,015 M
  • Articolo ITP n.: TI M4 050 07 052
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 5
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: acciaio inossidabile
  • Articolo Qmark n.: TM4-5052.5-S
  • Articolo Renishaw n.: A-5000-7521