• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stilo cilindrico in acciaio, 1,5 x 11,0 mm 651153

Codice art.: K651153
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K651153
EAN / GTIN 4250516602243
Codice del produttore K651153
Numero-L L40700 1171
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Le sonde a cilindro sono destinate all'ispezione di elementi sui bordi dei pezzi più sottili (ad es. lamiera). In questo caso, spesso non è possibile una registrazione affidabile del punto di misura con un elemento sferico della sonda.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 02-M3-SC1,5-L11-ML5/1,5-BS4
  • Lunghezza effettiva: 5
  • Filettatura: M3
  • Dimensioni: 0,064 X 0,01 X 0,01 M
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale cilindro: Acciaio inox
  • Cilindro-∅: 1,5