Stilo in ceramica, 3,0 x 50 mm 651143

Codice art.: K651143
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
Codice articolo K651143
EAN / GTIN 4250516601925
Codice del produttore K651143
Numero-L L40700 183
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Vecchio numero di articolo: K-PS1-31M3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M3-R3-L50-ML43-SCER2-BS4
  • Lunghezza effettiva: 43
  • Filettatura: M3
  • Dimensioni: 0,063 X 0,016 X 0,016 M
  • Articolo ITP n.: TK M3 030 04 051
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 3
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: TM3-3051.5-C
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-0067