Stilo in carburo, 4,0 x 40 mm 651130

Codice art.: K651130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo K651130
EAN / GTIN 4250516601796
Codice del produttore K651130
Numero-L L40700 455
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M3-R4-L40-ML36-SWC2-BS4
  • Lunghezza effettiva: 36
  • Filettatura: M3
  • Dimensioni: 0,064 X 0,009 X 0,01 M
  • Articolo ITP n.: TH M3 040 04 042
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 4
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: TM3-4042
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-0060