Stilo in carburo, 3,0 x 20 mm 651110

Codice art.: K651110
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
Codice articolo K651110
EAN / GTIN 4250516601703
Codice del produttore K651110
Numero-L L40700 497
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M3-R3-L20-ML15,6-SWC1,5-BS4
  • Lunghezza effettiva: 15,5
  • Filettatura: M3
  • Dimensioni: 0,063 X 0,01 X 0,006 M
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 3
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro