Stilo ø0,5

Codice art.: K651069
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
Codice articolo K651069
EAN / GTIN 4250516600911
Codice del produttore K651069
Numero-L L40700 1059
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi supporti possono essere utilizzati con stili intercambiabili.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: A-5003-0806
  • Codice, sistema di forma breve: 01-R0,5-L15,25-ML2,25-SS1/0,3
  • Lunghezza effettiva: 2:25
  • Dimensioni: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Articolo ITP n.: KT M5 005 01 015
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 0,5
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: TST-0515-R
  • Articolo Renishaw n.: A-5555-0109
  • Articolo Renishaw n. (vecchio): A-5003-0806
  • Articolo Zeiss n.: 600341-8451-000