• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stilo per stilo a stella, 2,0 x 16,5 mm 651055

Codice art.: K651055
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo K651055
EAN / GTIN 4250516601215
Codice del produttore K651055
Numero-L L40700 1089
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo stilo può essere utilizzato per completare la configurazione di un portastilo a più vie.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: A-5000-3609
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R2-L16,5-ML11-SWC1,4-BS3
  • Lunghezza effettiva: 11
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,065 X 0,008 X 0,008 M
  • Articolo ITP n.: SI M2 020 05 032 **
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 2
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: STR2C-2018
  • Articolo Renishaw n.: A-5000-3609