Calibro a stella 1,0 x 10,0 mm, 651052

Codice art.: K651052
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
Codice articolo K651052
EAN / GTIN 4250516601154
Codice del produttore K651052
Numero-L L40700 261
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I portasonde multidirezionali possono essere utilizzati per raggiungere diversi punti di misura senza dover cambiare sonda.

Proprietà:

  • ∅ : 3
  • Vecchio numero di articolo: A-5000-7811
  • Codice, sistema di forma breve: 04-M2-R1-L10-ML2,5/6-SWC0,7-BS3
  • Lunghezza effettiva: 2,5
  • Filettatura: M2
  • Filo conduttore 1: M2
  • Dimensioni: 0,045 X 0,045 X 0,02 M
  • Articolo ITP n.: SI M2 010 05 011 *
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 1
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: STR2-1010
  • Articolo Renishaw n.: A-5000-7811