Punta della sonda 3,0 x 20 mm, acciaio inox 651021

Codice art.: K651021
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
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo K651021
EAN / GTIN 4250516600751
Codice del produttore K651021
Numero-L L40700 636
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R3-L20-ML17,5-SS1,5-BS3
  • Lunghezza effettiva: 17,5
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,062 X 0,058 X 0,026 M
  • Articolo ITP n.: TI M2 030 03 021
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 3
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: acciaio inossidabile
  • Articolo Qmark n.: TM2-3020-S
  • Articolo Renishaw n.: A-5000-4160