Punta della sonda 2,5 x 20 mm, acciaio inox 651020

Codice art.: K651020
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
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo K651020
EAN / GTIN 4250516600737
Codice del produttore K651020
Numero-L L40700 1303
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R2,5-L20-ML-16,4-SS1,4-BS3
  • Lunghezza effettiva: 16,4
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Articolo ITP n.: TI M2 025 03 021
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 2,5
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: acciaio inossidabile
  • Articolo Qmark n.: TM2-2520-S
  • Articolo Renishaw n.: A-5000-7804