• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stilo 2,0 x 20 mm, acciaio 651019

Codice art.: K651019
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo K651019
EAN / GTIN 4250516600713
Codice del produttore K651019
Numero-L L40700 808
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R2-L20-ML15,3-SS1,4-BS3
  • Lunghezza effettiva: 15,3
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,065 X 0,005 X 0,005 M
  • Articolo ITP n.: TI M2 020 03 021
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 2
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: acciaio inossidabile
  • Articolo Qmark n.: TM2-2020-S
  • Articolo Renishaw n.: A-5000-3603