Stilo M4 sfera di rubino 8,0 mm, 01-M4-R8-L50-ML50-SCER4,5-BS7

Codice art.: K650216
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
Codice articolo K650216
Codice del produttore K650216
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Albero in ceramica ∅ 4,5 mm, corpo base in acciaio inox ∅ 7,0 mm, L 50 mm, ML 50 mm, componenti brasati

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 2,0
  • Base ∅ : 7,0
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M4-R8-L50-ML50-SCER4.5-BS7, componenti brasati
  • Lunghezza effettiva: 50
  • Filettatura: M4
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅ : 8,0
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Lunghezza: 50
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Ceramica
  • Articolo Renishaw n.: A-5000-7795
  • Gambo ∅ : 4,5
  • Metodo di connessione: Brasato