eco-fix plus kit L, 167 pezzi, fissaggi per CMM, serie eco-fix plus

Codice art.: K551289
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
Codice articolo K551289
Codice del produttore K551289
Numero-L L40700 883
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Mitutoyo offre una gamma di kit preconfigurati per facilitare l'avvio della tecnologia di tensionamento. Scegliete tra kit con diverse dimensioni della piastra di base e diverse combinazioni di elementi di serraggio.

Proprietà:

  • Applicazione: KMG
  • Descrizione: Il set di serraggio modulare per CMM eco-fixplus è utilizzato per il serraggio sicuro, flessibile e ripetibile di pezzi grandi e pesanti.
    Con eco-fixplus , non sono necessarie soluzioni personalizzate in termini di peso e dimensioni. Configurazioni di configurazione ripetibili ed elevata durata sono solo alcuni dei vantaggi offerti da questa gamma di prodotti.

    Componenti:
    • Componenti di base del sistema di serraggio eco-fixplus .
    • 2 coppie di maniglie per facilitare la movimentazione del dispositivo.
    • Piastra di base con dimensioni 500 mm x 400 mm e filettatura di fissaggio M6 con passo 50 mm.
    Compatibile con la gamma di prodotti eco-fix.
  • Quantità: 166
  • Gamma di prodotti: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Set