Perno di posizionamento regolabile, base dell'albero, fissaggio CMM serie eco-fix+plus

Codice art.: K551240
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo K551240
Codice del produttore K551240
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per garantire sempre il livello di altezza corretto, sono disponibili perni di posizionamento fissi e regolabili di diverse lunghezze. Le alette di dimensioni diverse consentono un posizionamento corretto quando la griglia della piastra di base non si armonizza con il pezzo da lavorare.

Proprietà:

  • Applicazione: KMG
  • Esterno ∅ a: 19,8
  • Descrizione: Parte inferiore per il bullone di montaggio regolabile. Per la regolazione in altezza delle posizioni del corpo.
  • Foro ∅ a: 8
  • Filo conduttore 1: M6
  • Dimensioni: 0,063 X 0,035 X 0,02 M
  • Lunghezza 1: 30
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementi della sovrastruttura