Profilo RST L=250 mm, serie di profili RST

Codice art.: K551108
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
Codice articolo K551108
Codice del produttore K551108
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La serie di profili è composta da tre diversi componenti principali: I profili della serie multiflex. sono profili a coda di rondine per il montaggio di telai di base direttamente sul piano di misura della CMM. I profili economici multiiflex. sono utilizzati per il montaggio dei telai di base e sono dotati di profili a coda di rondine e con scanalature a T. Il profilo multiiflex. attuale è dotato di un sistema di griglie aggiuntivo che, insieme ai perni di posizionamento, consente di fissare in modo sicuro le piastre di montaggio e i cursori.

Proprietà:

  • Applicazione: KMG
  • Descrizione: Il sistema di profili multiflexdi Mitutoyo combina per la prima volta i vantaggi di tre diversi tipi di profili per la costruzione di attrezzature in un unico profilo.

    Profili a coda di rondine
    • Da un lato, c’è il vantaggio imbattibile del profilo a coda di rondine con la sua opzione di scorrimento flessibile per gli elementi di scorrimento, ad esempio per reagire in modo estremamente rapido ed economico alle modifiche delle coordinate dei punti di serraggio.
    Profili di griglia
    • In combinazione con l’opzione del profilo a griglia, con cui è possibile realizzare opzioni di montaggio riproducibili in una griglia fissa di 50 mm.
    Profili delle scanalature a T
    • Inoltre, gli attacchi possono essere posizionati liberamente nella scanalatura a T del profilo mediante blocchi scorrevoli. Qui è possibile combinare con quasi tutti i tipi di profili e parti aggiuntive, anche di altri produttori.
    • Foro ∅ a: 12,5
    • Larghezza 1: 50
    • Dimensioni: 0,25 X 0,05 X 0,05 M
    • Altezza 1: 50
    • Lunghezza 1: 250
    • Quantità: 1
    • Gamma di prodotti: profilo multiflex
    • Componente del sistema: Elemento del profilo
    • Scanalatura a T: Sì