Morsa b= 50 mm

Codice art.: K551078
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
Codice articolo K551078
EAN / GTIN 4250516610392
Codice del produttore K551078
Numero-L L40700 533
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un fissaggio riproducibile dipende da un serraggio sicuro del pezzo da misurare. Pertanto, è disponibile un'ampia gamma di componenti di serraggio.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: K550470
  • Applicazione: KMG
  • Descrizione: Morsa con ganasce intercambiabili.
    La funzione bidirezionale consente un fissaggio molto flessibile.
    Le filettature di collegamento sul lato superiore delle ganasce, ad esempio in combinazione con i perni, consentono il fissaggio interno, ad esempio, di pezzi di tubo.
    • Campo di serraggio: 0 - 68 mm
    • L = 165 mm
    • Dimensioni: 0,27 X 0,21 X 0,115 M
    • Lunghezza 1: 165
    • Quantità: 1
    • Gamma di prodotti: eco-fix
    • Campo di serraggio: 0,0 - 68,0
    • Componente del sistema: Elementi di serraggio