Dado scanalato per staffe, h= 15 mm

Codice art.: K551047
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
Codice articolo K551047
EAN / GTIN 4250516610231
Codice del produttore K551047
Numero-L L40700 127845
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per garantire sempre il livello di altezza corretto, sono disponibili perni di posizionamento fissi e regolabili di diverse lunghezze. Le alette di dimensioni diverse consentono un posizionamento corretto quando la griglia della piastra di base non si armonizza con il pezzo da lavorare.

Proprietà:

  • Applicazione: KMG
  • Esterno ∅ a: 15
  • Descrizione: Adatto per la staffa di montaggio K551045, per fissare ad esempio i bulloni di montaggio alle staffe di montaggio, per creare posizioni libere nella stanza, per posizionare ad esempio gli elementi di fissaggio direttamente sul punto di appoggio.
  • Larghezza 1: 8
  • Filo conduttore 1: M6
  • Dimensioni: 0,062 X 0,036 X 0,03 M
  • Lunghezza 1: 18
  • Lunghezza 2: 15
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: eco-fix
  • Componente del sistema: Elementi della sovrastruttura