perno di posizionamento, ° 12, foro ° 6mm

Codice art.: K551042
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
Codice articolo K551042
Codice del produttore K551042
Numero-L L40700 452
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per garantire sempre il livello di altezza corretto, sono disponibili perni di posizionamento fissi e regolabili di diverse lunghezze. Le alette di dimensioni diverse consentono un posizionamento corretto quando la griglia della piastra di base non si armonizza con il pezzo da lavorare.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: K550414
  • Applicazione: KMG
  • Esterno ∅ a: 11,8
  • Descrizione: Perno di fissaggio eco-fix L = 25 mm ∅ 12 mm, foro di fissaggio ∅ 6 mm e filettatura di collegamento M6. , Per ottenere l’altezza di montaggio desiderata di un supporto per pezzi da lavorare. , In alluminio anodizzato duro per la massima resistenza ai graffi e all’usura
  • Foro ∅ a: 6
  • Filo conduttore 1: M6
  • Filo conduttore 2: M6
  • Dimensioni: 0,063 X 0,035 X 0,002 M
  • Lunghezza 1: 25
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: eco-fix
  • Componente del sistema: Elementi della sovrastruttura