st. Bullone di montaggio, ° 12 mm

Codice art.: K551041
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
Codice articolo K551041
EAN / GTIN 4250516610170
Codice del produttore K551041
Numero-L L40700 451
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per garantire sempre il livello di altezza corretto, sono disponibili perni di posizionamento fissi e regolabili di diverse lunghezze. Le alette di dimensioni diverse consentono un posizionamento corretto quando la griglia della piastra di base non si armonizza con il pezzo da lavorare.

Proprietà:

  • Applicazione: KMG
  • Esterno ∅ a: 11,8
  • Descrizione: Bullone di montaggio regolabile per la regolazione in altezza delle posizioni del corpo.
    • Gambo ∅ 12 mm
    • Filettatura di collegamento M6
    • Filo conduttore 1: M6
    • Filo conduttore 2: M6
    • Dimensioni: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
    • Lunghezza 1: 50,0-65,0
    • Quantità: 1
    • Gamma di prodotti: eco-fix
    • Componente del sistema: Elementi della sovrastruttura