Piastra adattatore diam. 200

Codice art.: K551039
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
Codice articolo K551039
EAN / GTIN 4250516610156
Codice del produttore K551039
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Le piastre di base Mitutoyo sono anodizzate dure per proteggere dall'usura. La griglia filettata assicura un assemblaggio flessibile del dispositivo CMM. Le piastre di base delle serie eco-fix ed eco-fix. plus. possono essere dotate di maniglie (K551199) per facilitare la movimentazione e il posizionamento.

Proprietà:

  • Applicazione: KMG
  • Applicazione: FMI
  • Esterno ∅ a: 200
  • Descrizione: Questa piastra di base modulare ∅ 150 mm eco-fix è dotata di una filettatura di fissaggio M6 per accogliere gli elementi di fissaggio eco-fix e di 3 scanalature a T per una completa flessibilità di posizionamento.

    La piastra di base è compatibile con i piatti rotanti dei dispositivi di misurazione: RA-2200, RA-H5200, RA-2200CNC, RA-H5200CNC Theta 1 asse: Serie SV, SV-C, CS e FTA
  • Filo conduttore 1: M6
  • Dimensioni: 0,315 X 0,25 X 0,115 M
  • Altezza 1: 15
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: eco-fix
  • Componente del sistema: Piastra di supporto
  • Scanalatura a T: Sì