Piastra di base eco-fix 250x250mm, attrezzatura per CMM serie eco-fix

Codice art.: K551034
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
Codice articolo K551034
Codice del produttore K551034
Numero-L L40700 502
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Le piastre di base Mitutoyo sono anodizzate dure per proteggere dall'usura. La griglia filettata assicura un assemblaggio flessibile del dispositivo CMM. Le piastre di base delle serie eco-fix ed eco-fix. plus. possono essere dotate di maniglie (K551199) per facilitare la movimentazione e il posizionamento.

Proprietà:

  • Applicazione: KMG
  • Descrizione: Queste piastre di base modulari eco-fix sono dotate di filettature di fissaggio M6 in una griglia di 12,5 mm.
    Realizzati in lega di alluminio di alta qualità con superficie anodizzata dura, offrono un’eccellente resistenza ai graffi e all’usura.

    Dimensioni: 250 mm x 250 mm
  • Larghezza 1: 250
  • Filo conduttore 1: M6
  • Distanza tra le filettature 1: 12,5
  • Dimensioni: 0,405 X 0,325 X 0,117 M
  • Altezza 1: 10
  • Lunghezza 1: 250
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: eco-fix
  • Componente del sistema: Piastra di supporto