Giunto per la creazione di angoli liberi nello spazio, attrezzature per CMM, serie eco-fix-plus

Codice art.: K550529-10
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
Codice articolo K550529-10
Codice del produttore K550529-10
Numero-L L40700 719
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per garantire sempre il livello di altezza corretto, sono disponibili perni di posizionamento fissi e regolabili di diverse lunghezze. Le alette di dimensioni diverse consentono un posizionamento corretto quando la griglia della piastra di base non si armonizza con il pezzo da lavorare.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: K550529
  • Gamma di prodotti più vecchi: riprofilare
  • Applicazione: KMG
  • Esterno ∅ a: 19,8
  • Descrizione: Giunto girevole ∅ 20 mm, eco-fixplus
    Zper creare posizioni libere nella stanza.
    Filettatura di collegamento M6
  • Filo conduttore 1: M6
  • Dimensioni: 0,124 X 0,034 X 0,021 M
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementi della sovrastruttura