Clip a molla, d = 6 mm, L = 60 mm

Codice art.: K550292
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo K550292
EAN / GTIN 4250516611252
Codice del produttore K550292
Numero-L L40700 503
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un fissaggio riproducibile dipende da un serraggio sicuro del pezzo da misurare. Pertanto, è disponibile un'ampia gamma di componenti di serraggio.

Proprietà:

  • Gamma di prodotti più vecchi: riprofilare
  • Applicazione: KMG
  • Descrizione: eco-fix / eco-fixplus Clip a molla per il fissaggio rapido e semplice dei pezzi.
    Supporto ∅ 6 mm, lunghezza 60 mm
  • Foro ∅ a: 6
  • Dimensioni: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • Lunghezza 1: 60
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: eco-fix
  • Gamma di prodotti: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementi di serraggio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello