Carrellino portapacchi

Codice art.: K1326L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo K1326L
EAN / GTIN 4017976913261
Codice del produttore K1326L
Numero-L L90080 778
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Maneggevole, con grande pala pieghevole in tubolare di acciaio. Robusta struttura saldata, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Impugnature di sicurezza. Ruote con gomme ad aria su cerchioni in plastica. Mozzi con cuscinetti a rulli. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc. Consegnato smontato.

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Larghezza della pala (mm): 320/250
Profondità della pala (mm): 250/500
Larghezza totale (mm): 580
Profondità totale (mm): 853
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati