Chiave a bussola 3/4″ esagonale 35mm

Codice art.: K.35HB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo K.35HB
EAN / GTIN 3148516600097
Codice del produttore K.35HB
Numero-L L60130 113
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • Blocco di sicurezza sui cricchetti di commutazione e sugli elementi di trasmissione dotati di perno di bloccaggio
  • Dotato di pulsante di sgancio rapido
  • Cromato satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 35
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 50.1
  • L [mm]: 59.0
  • L1 [mm]: 24
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 344