Mandrino idraulico con azionamento a leva a mano in valigetta, fino a 15 t forza di trazione (dimensione filettatura )

Codice art.: K-8-HP-637
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo K-8-HP-637
EAN / GTIN 4021176041440
Codice del produttore K-8-HP-637
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La mandrino idraulico con azionamento a leva nella valigia è adatto per estrarre particolarmente cuscinetti, ingranaggi e dischi con forza di estrazione fino a 21 t. Grazie al grasso idraulico integrato non è necessaria una pompa esterna. Il braccio della leva della pompa può essere ruotato di 360°. Con l'anello di fissaggio, il mandrino idraulico può essere utilizzato anche per componenti con fori passanti normali.
  • Il mandrino idraulico garantisce una facile e controllata estrazione di parti particolarmente bloccate con il minimo sforzo.
  • Riduzione significativa dei tempi di Demontaggio grazie a un'handhabung semplice e veloce

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Forza di trazione massima [kN]: 150 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 15 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 16.53
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Dimensione della filettatura del mandrino: G 1 1/8″
  • Mozzo [mm]: 52
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati