Set spaccadadi meccanico a 8 pezzi 54-2+54-3 con scalpelli di ricambio in L-Boxx Mini

Codice art.: K-54-B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo K-54-B
EAN / GTIN 4021176019531
Codice del produttore K-54-B
Numero-L L80010 2593
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di spaccadadi meccanici K-54-B a 8 pezzi è utilizzato per spaccare dadi inamovibili, arrugginiti o danneggiati delle classi di resistenza 5, 6 e 8. Durante questo processo di spaccatura, il perno filettato rimane intatto. Le due lame affilate del tagliente a faccetta del cesello penetrano profondamente nel dado quando il mandrino viene stretto, fino a quando il dado si spacca. Grazie all'azione di spaccatura doppia, è necessario solo un passaggio di lavoro. Il pratico set ″Ready-to-use″ contiene: due spaccadadi meccanici a doppia lama per dimensioni di 10-36 mm, due nuovi scalpelli per spaccare e due chiavi ad anello. Il set contiene tutto ciò che è necessario per lo spaccadadi. Non è necessario alcun altro accessorio.
  • Composizione orientata all'applicazione per un uso universale immediato
  • Grazie alla conservazione nella L-Boxx, la completezza del set può essere ben monitorata

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 259 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 10 3/16
  • Profondità totale [mm]: 155 mm
  • Profondità totale [pollici]: 6 1/8
  • Altezza totale [mm]: 63 mm
  • Altezza totale [pollici]: 2 1/2
  • Carico utile [kg]: 1,5
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza tra le piastre del dado (min - max) [mm]: 10 mm - 36 mm
  • Larghezza tra le piastre del dado (min) [mm]: 10 mm
  • Larghezza tra le piastre del dado (max) [mm]: 36 mm
  • Larghezza di taglio dello scalpello [mm]: 14 mm
  • Larghezza di taglio dello scalpello [pollici]: 9/16
  • Per le classi di resistenza del dado: 8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 8
  • Componenti: 54-2, 54-3, 54-2-M, 54-3-M
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 259 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 155 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 63 mm
  • Tipo di caso: K-L-BOXX-MINI
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 1
  • Maniglia laterale disponibile: No
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì

Download & documenti

Prodotti correlati