Set di estrattore a battente da 12 pezzi in valigetta per filettatura UNC

Codice art.: K-22-01-UNC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo K-22-01-UNC
EAN / GTIN 4021176039614
Codice del produttore K-22-01-UNC
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set scorrevole a martello 12 nel valigetta K-22-01-UNC viene utilizzato per estrarre parti con fori filettati (spina di centraggio, chiavette, ecc.) con misure di filetto americane. I filetti inclusi nel set possono essere avvitati tramite le corrispondenti chiavi esagonali incluse, per lavorare efficacemente con le dimensioni dei filetti americani. Il martello scorrevole in dotazione viene utilizzato insieme agli estrattori interni.
  • Composizione orientata all'applicazione con dimensioni di filettatura US comuni per l'uso universale
  • Grazie alla conservazione nella scatola, si può avere una panoramica della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 367 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 14 7/16
  • Profondità totale [mm]: 316 mm
  • Profondità totale [pollici]: 12 7/16
  • Altezza totale [mm]: 75 mm
  • Altezza totale [pollici]: 2 15/16
  • Carico utile [kg]: 3 kg
  • Dimensione del filo: M12
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Distanza d'impatto [mm]: 250 mm
  • Distanza d'impatto [pollici]: 9 13/16
  • Massa d'impatto [kg]: 1 kg
  • Filettatura di montaggio [mm]: M12
  • Lunghezza del martello a slitta [mm]: 300 mm
  • Corsa di percussione: 11 13/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 12
  • Imballaggio: Valigetta
  • Componenti: 22-0-10, G-22, 238-318, 238-397, 238-476, 238-556, 238-635, GA12-1/4, GA12-5/16, GA12-3/8, GA12-7/16, GA12-1/2
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 367 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 316 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 75 mm
  • Tipo di caso: K-i-BOXX
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 1
  • Maniglia laterale disponibile: No
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Filettatura dell'inserto: 1/4″- 20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì

Download & documenti

Prodotti correlati