JLS3 Mobile superiore + 2 ante piene nero

Codice art.: JLS3-MHSPPBS
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-MHSPPBS
EAN / GTIN 3662424109409
Codice del produttore JLS3-MHSPPBS
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • 2 porte a battente collegate a cerniere a perno invisibili per un'apertura a 180 gradi.
  • Le porte sono classificate per 10.000 cicli di apertura/chiusura
  • . 000 cicli di apertura/chiusura
  • 2 ripiani verniciati in resina epossidica regolabili in altezza (con incrementi di 100 mm) con una capacità di carico di 20 kg
  • Serratura a chiave fornita con 2 chiavi, di cui 1 a cerniera
  • Fissaggio facile, rapido e diretto al piano di lavoro o alla parete.
  • Non è necessario alcun kit di montaggio.

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L. 719 x P. 278 x H. 1005 mm
  • Peso: 27 kg