JLS3 Base singola 6 cassetti nero

Codice art.: JLS3-MBS6TBS
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-MBS6TBS
EAN / GTIN 3662424109201
Codice del produttore JLS3-MBS6TBS
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni cassetto utile: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Chiusura centrale, con serratura a incastro. Serratura sostituibile
  • Dotato di 4 chiusure girevoli per una finitura perfetta
  • Dimensioni complessive: L. 722 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm con basamento rialzato JLS3-BASEMBS)

Proprietà:

  • 4 cassetti: altezza 60mm = 12 moduli
  • 1 cassetto: altezza 130mm = 3 moduli
  • 1 cassetto: altezza 270mm
  • Peso: 75,5kg

Fornitura:

  • Fornito con 6 divisori per cassetti di altezza 60 mm e 2 divisori per cassetti di altezza 130 mm