JLS3 Mobile base doppio 6 cassetti + alimentazione rosso

Codice art.: JLS3-MBDPOWER
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-MBDPOWER
EAN / GTIN 3662424109133
Codice del produttore JLS3-MBDPOWER
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Archivio a 6 cassetti a doppia base con un cassetto POWER
  • Chiusura centralizzata (cilindro sostituibile)
  • Dotato di 4 piedini regolabili girevoli per una perfetta aderenza, assicurando una perfetta stabilità indipendentemente dal tipo di pavimento
  • Dimensioni totali: L. 1449 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm con zoccolo rialzato JLS3-BASEMBD)
  • Peso: 129 kg

Proprietà:

  • 6 cassetti
  • Dimensioni dei cassetti utilizzabili: L. 1296 x P. 421 mm
  • 5 cassetti per i vostri utensili - 4 cassetti alti 60 mm = 24 moduli + 15 cm di spazio libero
  • 1 cassetto alto 130 mm = 6 moduli + 15 cm di spazio libero
  • 1 cassetto POWER alto 270 mm per riporre e caricare i vostri utensili elettrici
  • 1 ciabatta elettrica con 3 prese SCHUKO + 2 porte USB
  • 5 supporti per moduli con protezione universale in gomma. Se necessario, può essere ordinato separatamente (JET.PTH)
  • Un box rimovibile per lo smartphone o le batterie cariche, che può essere fissato a destra o a sinistra. Può essere ordinato separatamente, se necessario (JET.PDBOX)
  • Un divisorio metallico rimovibile che consente di organizzare lo spazio di archiviazione come si desidera

Fornitura:

  • Fornito con 8 divisori per cassetti da 60 mm e 4 divisori per cassetti da 130 mm