• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cassetta degli attrezzi JET+ con 4 cassetti, 3 moduli per cassetto, nero (RAL 9004)

Codice art.: JET.C4NM3A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo JET.C4NM3A
EAN / GTIN 3662424106934
Codice del produttore JET.C4NM3A
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • 25% di superficie di lavoro più grande (vs. vecchia gamma) per un uso ottimale
  • Innovativo sistema di fessure per un facile fissaggio di un gran numero di accessori
  • Doppie maniglie
  • Lunga durata grazie a materiali di alta qualità - resistenti ai più comuni prodotti chimici da officina
  • Protezione rinforzata grazie al materiale in elastomero termoplastico con effetto ammortizzante protegge gli utensili e il carrello
  • Maniglie in alluminio anodizzato di alta qualità con design esclusivo per un comfort e una presa ideali
  • Sistema di chiusura morbida: con guide a sfera, completamente estensibile con ″soft close″ per una chiusura dolce dei cassetti
  • Chiusura centrale con robusto meccanismo in acciaio e chiave pieghevole infrangibile
  • Fori per un totale di 8 cacciaviti o.
  • Compatibile con tutti i moduli di Facom

Proprietà:

  • 4 cassetti = 12 moduli
  • 3 cassetti, altezza 60 mm = 9 moduli
  • 1 cassetto, altezza 130 mm = 3 moduli
  • Carico utile e capacità per cassetto delle versioni M3:
  • Cassetto 60 mm: 20 kg - 15 litri
  • Cassetto 130 mm: 25 kg - 30 litri
  • Carico utile totale nei cassetti: 85 kg
  • Capacità: 75 litri
  • Carico totale sul piano di lavoro in posizione statica: 500 kg
  • Dimensioni totali (comprese le ruote e il piano di lavoro, L x P x A): 774 x 546 x 480 mm
  • Dimensioni utili dei cassetti (L x P x A): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Colore: Nero 9005
  • [kg]: 45