Chiave a bussola 3/8″ esagonale 9 mm

Codice art.: J.9H
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo J.9H
EAN / GTIN 3148510274102
Codice del produttore J.9H
Numero-L L60130 5533
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 17.6
  • d1 [mm]: 13.5
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6.7
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 25