SLS CLICK WRENCH 10-50NM 9X12 NO ACCESS

Codice art.: J.306-50DSLS
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
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo J.306-50DSLS
EAN / GTIN 3662424029233
Codice del produttore J.306-50DSLS
Numero-L L60130 7998
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Precisione con sicurezza totale
  • Sistema di regolazione con anello di bloccaggio
  • La chiave è conforme alla norma ISO EN 6789 per gli utensili dinamometrici
  • Precisione ± 4 % in almeno 5.000 cicli
  • Rilascio e serraggio automatico
  • La chiave può essere ricalibrata: procedura normale per chiavi dinamometriche
  • Chiave dinamometrica con un senso di rotazione
  • Chiave fornita con rapporto di prova
  • Lunghezza: 380 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 357
  • Connessione: 9 x 12
  • Box: BP.D2
  • Potenza [N.m]: 10 - 50
  • Passo di misura [N.m]: 1.00
  • [kg]: 0.970