Scala industriale IXS 100K-2LM: Portata 60 kg; 150 kg, divisione 20 g; 50 g

Codice art.: IXS 100K-2LM
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo IXS 100K-2LM
EAN / GTIN 4045761206090
Codice del produttore IXS 100K-2LM
Numero-L L40250 3265
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Standard per l‘industria pesante adatto per applicazioni industriali gravose
  • Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65, Sottostruttura in design di piano, estremamente rigida
  • Massima ampiezza del display: altezza cifre 55 mm, retroilluminato per facile lettura del valore di pesata anche in condizioni d‘illuminazione sfavorevoli
  • Apparecchio indicatore: Acciaio inossidabile, protezione antipolvere ed antispruzzo IP68, alimentatore di rete integrato
  • Protezione contro le scariche elettrostatiche ad es. con oggetti di pesata o persone elettrostaticamente caricati che lavorano con la bilancia
  • Grazie a interfacce come RS-232, RS-485 e Bluetooth (opzionale) la bilancia può essere integrata facilmente in reti esistenti semplificando lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 55 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox L×P×A 650×500×133,5 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 232×150×80 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati