Bilancia industriale IFC 150K-3, portata di peso 150 kg, leggibilità 0,005 kg

Codice art.: IFC 150K-3
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
Codice articolo IFC 150K-3
EAN / GTIN 4045761480728
Codice del produttore IFC 150K-3
Numero-L L40250 103111
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Standard industriale pesante adatto per l’uso in condizioni difficili
  • Unità di comando KERN uniforme e comoda, coerente in tutti i prodotti in termini di design, struttura del menu, funzioni dei tasti, connessione dell’interfaccia e protocollo dell’interfaccia
  • Industria 4.0: Grazie alla KERN Universal Port (KUP), lo scambio di dati e comandi di controllo può avvenire tramite un’interfaccia collegabile all’alloggiamento o tramite la KUP Extension-Box tramite tre interfacce in parallelo. Sono disponibili le seguenti interfacce: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Ogni interfaccia può essere impostata separatamente, ad es.: Interfaccia 1 (WLAN): Invio continuo a un PC per la documentazione di un processo, interfaccia 2 (RS-232): Stampa di un valore di pesata stabile, interfaccia 3 (modulo analogico): Controllo di un dispositivo al raggiungimento del peso target
  • Con orologio in tempo reale di serie: Consente di registrare i risultati di pesata con l’indicazione precisa dell’ora. Anche dopo un’interruzione dell’alimentazione elettrica, la bilancia può continuare a funzionare con l’ora corretta
  • Opzionale con memoria alibi per l’archiviazione senza carta dei risultati di pesatura. Ciò consente anche di valutare e rielaborare elettronicamente i risultati delle pesature soggette a obbligo di omologazione in conformità con le normative
  • Interrogazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o sistemi CRM/ERP mediante protocollo di comunicazione KERN
  • Sostituzione semplificata della batteria grazie all’alloggiamento facilmente accessibile. Particolarmente vantaggioso per i modelli con omologazione opzionale, poiché il sigillo di omologazione rimane intatto
  • Piattaforma: Piatto di pesata in acciaio inossidabile, base in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65
  • Piedistallo da tavolo con supporto a parete per l’unità di valutazione di serie
  • Cappuccio di protezione incluso nella fornitura

Proprietà:

  • Ampio display LCD retroilluminato, altezza cifre 48 mm
  • Dimensioni piattaforma di pesatura, acciaio inossidabile, L×P×A 500×400×127 mm
  • Dimensioni dell’unità di valutazione L×P×A 220×150×66,5 mm
  • Lunghezza del cavo dell’unità di valutazione circa 3 m
  • Peso netto circa 11 kg
  • Intervallo di temperatura ambiente consentito -10 °C/40 °C

Nota:

  • Il collegamento simultaneo di un massimo di tre interfacce opzionali è possibile solo con la scatola di estensione KUP-A13. Senza box è possibile utilizzare sempre e solo un’interfaccia opzionale.